Description:
Les brosses à tige ronde PREMIUM pour meuleuse droite sont particulièrement adaptées à l’usinage des endroits difficiles d’accès sur les pièces en acier inoxydable. Leur composition prédestine l’outil aux tâches les plus diverses sur l’acier inoxydable. Qu’il s’agisse d’éliminer la rouille, de nettoyer les cordons de soudure ou de préparer la surface et d’effectuer des finitions, cette brosse haute performance peut être utilisée de manière universelle. Vous pouvez choisir entre différentes versions: entre sensible (DW - ondulée) pour le dérouillage, le nettoyage, le lissage, le polissage, le matage et le dépolissage et grossière (DZ - torsadée) pour le traitement des cordons de soudure ou l’élimination de la calamine et de la peinture. Les versions EA des brosses ondulées DW sont en fil d’acier inoxydable et résistant aux acides.
Caractéristique(s):
- Forme: 52R DW BROSSES CIRCULAIRES À TIGE
- Matériaux compatibles: Acier inoxydable
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : E 0,3 mm INOX
- Dimensions (D x L x H - GE x I): 80 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
- Diamètre: 80 mm
- Epaisseur: 15 mm
- Outil pour: meuleuse droite
Avantage(s):
- Particulièrement adaptées aux endroits difficiles d’accès en raison de leur forme.
- Outil universel d’une durée de vie maximale
- Fil d’acier inoxydable, résistant aux acides EA
Utilisation:
- Pour l’élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure ainsi que la préparation de surface et la finition de l’acier inoxydable.
Recommandation(s):
- Fil ondulé DW pour le dérouillage, le nettoyage, le lissage, le polissage, le matage et le dépolissage.
- Fil torsadé DZ pour le traitement des cordons de soudure et l’élimination de la calamine et du vernis