Perie cu tijă rotundă 70x6x15-6x30 mm E 0,35 mm INOX PREMIUM oțel inoxidabil

Cod articol: 890811
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Perie în formă de oală

Identificare și clasificare

Cod articol 890811
EAN / GTIN 9003178908117
Număr producător 890811
L-Număr L50140 3061
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Periile cu tijă rotundă PREMIUM pentru polizorul drept sunt deosebit de potrivite pentru prelucrarea zonelor greu accesibile de pe piesele din oțel inoxidabil. Compoziția predestinează unealta pentru o gamă largă de sarcini pe oțel inoxidabil. Fie pentru îndepărtarea ruginii, curățarea rosturilor de sudură sau pentru pregătirea și finisarea suprafețelor, această perie de înaltă performanță poate fi utilizată universal. Puteți alege din diferite versiuni: între delicate (DW - ondulată) pentru derapare, curățare, netezire, lustruire, matizare și degroșare și grosiere (DZ - înnodată) pentru prelucrarea sudurilor sau pentru îndepărtarea calcarului și a vopselei. Versiunile EA ale periilor DW sertizate sunt fabricate din sârmă de oțel inoxidabil, rezistentă la acizi.

Caracteristică:

  • Formă: 52R DZ PERII CU COADĂ ROTUNDĂ
  • Compatibilitatea materialelor: oțel inoxidabil
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : E 0,35 mm INOX
  • Dimensiuni (D x L x H - GE x I): 70 x 6 x 15 - 6 x 30 mm
  • Diametrul recipientului: 70 mm
  • Concentrație: 6 mm
  • Unealtă pentru: polizor drept

Avantaj:

  • În special potrivite pentru zonele greu accesibile datorită formei lor
  • Unealtă cu aplicabilitate universală și durată de viață maximă
  • Sârmă din oțel inoxidabil, rezistentă la acizi EA

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel inoxidabil

Recomandare:

  • Sârmă încrețită DW pentru derapare, curățare, netezire, lustruire, matizare și degroșare
  • Sârmă înnodată DZ pentru prelucrarea cusăturilor sudate și pentru îndepărtarea calcarului și a vopselei

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă