Cepillos de mango redondo para acero inoxidable 70 x 6 x 15 - 6 x 30

N.º do artigo: 890811
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 50 Peça
  • Passos da encomenda: 50 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Cepillo de copa

Identificação e classificação

Número do artigo 890811
EAN/GTIN 9003178908117
Número do fabricante 890811
Número L L50140 3061
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Los cepillos de mango redondo PREMIUM para la amoladora recta son especialmente adecuados para el mecanizado de zonas de difícil acceso en piezas de acero inoxidable. Su composición predestina a la herramienta para una amplia gama de tareas en acero inoxidable. Ya sea para eliminar óxido, limpiar cordones de soldadura o para la preparación y acabado de superficies, este cepillo de alto rendimiento puede utilizarse de forma universal. Puede elegir entre diferentes versiones: entre delicado (DW - ondulado) para desoxidar, limpiar, alisar, pulir, matear y desbastar y grueso (DZ - anudado) para el tratamiento de cordones de soldadura o para eliminar cascarilla y pintura. Las versiones EA de los cepillos ondulados DW están fabricadas con alambre de acero inoxidable resistente a los ácidos.

Característica:

  • Forma: CEPILLOS DE MANGO REDONDO 52R DZ
  • Aptitud del material: Acero inoxidable
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : E 0,35 mm INOX
  • Dimensiones (P x L x A - GE x I): 70 x 6 x 15 - 6 x 30 mm
  • Diámetro del recipiente: 70 mm
  • Espesor: 6 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Vantagem:

  • Especialmente adecuados para zonas de difícil acceso gracias a su forma
  • Herramienta de uso universal con la máxima vida útil
  • Alambre de acero inoxidable resistente a los ácidos EA

Vantagem:

  • Para eliminar óxido, limpiar cordones de soldadura y para la preparación y acabado de superficies de acero inoxidable

Recomendação:

  • Alambre ondulado DW para desoxidar, limpiar, alisar, pulir, matear y desbastar
  • Alambre trenzado DZ para el tratamiento de cordones de soldadura y para eliminar cascarilla y pintura