Descriere:
Periile cu coadă rotundă PREMIUM pentru polizoare drepte sunt deosebit de potrivite pentru lucrul în zonele greu accesibile de pe piesele de oțel. Fie pentru îndepărtarea vopselei și a ruginii, curățarea rosturilor de sudură sau pentru pregătirea suprafeței și finisarea fină a oțelului, această perie de înaltă performanță poate fi utilizată universal. Puteți alege din diferite versiuni: între delicate (DW - ondulată) pentru derapare, curățare, netezire, lustruire, matizare și degroșare și grosiere (DZ - înnodată) pentru prelucrarea sudurilor sau pentru îndepărtarea calcarului și a vopselei. Versiunea înnodată DZ strălucește, de asemenea, cu o durată de viață și o robustețe suplimentare.
Caracteristică:
- Formă: 52R DZ PERII CU COADĂ ROTUNDĂ
- Compatibilitatea materialelor: oțel
- Linia de produse: PREMIUM
- Specificaţie : SH 0,3 mm
- Dimensiuni (D x L x H - GE x I): 70 x 6 x 15 - 6 x 30 mm
- Diametrul recipientului: 70 mm
- Concentrație: 6 mm
- Unealtă pentru: polizor drept
Avantaj:
- Potrivite în special pentru zonele greu accesibile
- Unealtă cu aplicabilitate universală și durată de viață maximă
- Sârmă din oțel călit SH pentru o durată de viață suplimentară
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor
Recomandare:
- Sârmă încrețită DW pentru derapare, curățare, netezire, lustruire, matizare și degroșare
- Sârmă înnodată DZ pentru prelucrarea cusăturilor sudate și pentru îndepărtarea calcarului și a vopselei