Hrncový kartáč s dříkem 70x6x15-6x30 mm SH 0,3 mm ocel PREMIUM

Artiklové číslo: 890810
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 890810
EAN / GTIN 9003178908100
Číslo výrobce 890810
L-číslo L50140 3215
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kartáče s kulatou stopkou PREMIUM pro přímou brusku jsou vhodné zejména pro opracování těžko přístupných míst na ocelových obrobcích. Ať už jde o odstraňování nátěrů a rzi, čištění svárů nebo přípravu povrchu a jemné dokončování oceli, tento vysoce výkonný kartáč lze použít univerzálně. Můžete si vybrat z různých verzí: mezi jemným (DW - vlnitý) pro odrezování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsňování a hrubým (DZ - uzlový) pro opracování svarových švů nebo pro odstraňování okují a barvy. Uzlovitá verze DZ navíc vyniká dodatečnou životností a robustností.

Charakteristika:

  • Tvar: KARTÁČE S KULATOU STOPKOU 52R DZ
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : SH 0,3 mm
  • Rozměry (D x D x V - GE x I): 70 x 6 x 15 - 6 x 30 mm
  • Průměr nádoby: 70 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Vhodné zejména pro těžko přístupná místa
  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností
  • Kalený ocelový drát SH pro vyšší životnost

Použití:

  • K odstraňování rzi, čištění svarových švů a k přípravě povrchu a jemné povrchové úpravě.

Doporučení:

  • Krimpovaný drát DW pro odprašování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsňování.
  • Uzlovaný drát DZ pro opracování svarových švů a pro odstraňování okují a nátěrů.