Bară universală 380 mm

Cod articol: 8894310
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Leviere

Identificare și clasificare

Cod articol 8894310
EAN / GTIN 4010883889438
Număr producător 8894310
L-Număr L60160 757
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Fabricat din oțel special, călit pe toată suprafața
Bord de tăiere rectificat
Cu 3 tragere de unghii

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 65 mm
  • Înălțime totală [mm]: 45 mm
  • Lungime totală [mm]: 392 mm
  • Lățimea lamei [mm]: 42,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificat VDE: nu