Disc de rectificat cilindric extern 400x20x127 mm forma 1 89A802J5AV217/50

Cod articol.: 889228
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 889228
EAN / GTIN 9003178892287
Număr producător 889228
L-Număr L50140 870
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Rectificarea cilindrică externă este unul dintre cele mai frecvent utilizate procese de rectificare în multe industrii. În industria auto, de exemplu, arborele cu came, arborele cotit și arborele cotit sunt fabricate pentru a îndeplini cele mai înalte cerințe și exigențe. Utilizarea oxidului de aluminiu în special pentru oțelurile nealiate și slab aliate. Duritatea și structura discului sunt relevante pentru succesul rectificării și sunt optimizate pentru utilizarea pe oțeluri nealiate și slab aliate. Gama noastră include, de asemenea, discuri pentru rectificarea unghiulară prin plonjare.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 80
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificaţie : 89A 802 J5A V217 /50
  • Dimensiuni (D x D x H): 400 x 20 x 127 mm
  • Diametru: 400 mm
  • Concentrație: 20 mm
  • Alezaj: 127 mm
  • Compatibilitatea materialelor: oțel

Avantaj:

  • Posibilitate de șlefuire unghiulară prin plonjare
  • Speranță de viață mai lungă
  • Creșterea duratei de viață a sculei

Aplicaţie:

  • În special pentru rectificarea cilindrică externă a oțelurilor nealiate și slab aliate

Material:

  • Oţel

Adaptat pentru:

  • Unealtă de rectificat exterior

Notă:

  • În special pentru rectificarea cilindrică externă a oțelurilor nealiate și slab aliate