Zunanji cilindrični brusilni kolut 400x20x127 mm oblika 1 89A802J5AV217/50

Št. art.: 889228
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 889228
EAN/GTIN 9003178892287
Številka proizvajalca 889228
L-število L50140 870
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Zunanje cilindrično brušenje je eden najpogosteje uporabljenih postopkov brušenja v številnih industrijskih panogah. V avtomobilski industriji se na primer izdelujejo odmične in ročične gredi ter gredi zobnikov, ki izpolnjujejo najvišje zahteve in zahteve. Uporaba aluminijevega oksida, zlasti za nelegirana in nizko legirana jekla. Trdota in struktura diska sta pomembni za uspešnost brušenja in sta optimizirani za uporabo na nelegiranih in nizko legiranih jeklih. Naša ponudba vključuje tudi diske za kotno potopno brušenje.

Lastnosti:

  • Oblika: ravna
  • Velikost zrnja: 80
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specifikacija : 89A 802 J5A V217 /50
  • Dimenzije (D x D x V): 400 x 20 x 127 mm
  • Premer: 400 mm
  • Debelina: 20 mm
  • Izvrtina: 127 mm
  • Primerno za materiale: jeklo

Prednosti:

  • Možnost kotnega potopnega brušenja
  • Daljša pričakovana življenjska doba
  • Daljša življenjska doba orodja

Uporaba:

  • Predvsem za zunanje valjasto brušenje nelegiranih in nizko legiranih jekel

Material:

  • Jeklo

Primerno za:

  • Orodje za zunanje okrogljenje

Opomba:

  • Predvsem za zunanje valjasto brušenje nelegiranih in nizko legiranih jekel