Ciocan fără recul cu față moale 60 mm

Cod articol.: 8868150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Material utilizare nailon
Diametrul suprafeței de impact 60 mm
Duritate foarte dur
Materialul carcasei oțel
Forma suprafeței de impact rotund
Rezistent la uzură da
Rezistent la ulei şi grăsimi da
Zgomot redus da
Forţă de lovire foarte ridicată da
Fără așchii da
Lungimea totală 335 mm
Caracteristici fără recul
Carcase ja
Utilizare ciocan cu cap moale 1
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner fibră de sticlă; plastic
Miez aliaj de aluminiu
Suprafaţă acoperit
Strat de acoperire acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs ciocan cu cap moale
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 8868150
EAN / GTIN 4010883886819
Număr producător 8868150
L-Număr L60160 4053
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Mâner din fibră de sticlă practic incasabil, cu mâner din plastic ușor de manevrat și blocare a capului
Capace din poliamidă fără spărturi, rezistente la rupere și uzură, 75 Shore D, testate la -20° C
Argint acoperit cu praf de ciocan.

Caracteristică:

  • Design: Capete din poliamidă incasabilă, rezistentă la rupere și la uzură, 75 Shore D, testate până la -20° C
  • Lungime totală [mm]: 335 mm
  • Material mâner: Plastic
  • Duritate [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø cap 1 [mm]: 60 mm
  • Material: Poliamidă (PA)
  • Suprafață: acoperit cu pulbere
  • Material mâner: Fibră de sticlă
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu