Ciocan cu mâner din fibră de sticlă, 5 kg

Cod articol.: 8866610
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Culoarea gri; roşu; negru
Standard DIN 6475
Material cap oțel
Lungimea totală 800 mm
Unitate greutate fără coadă metric
Greutate fără coadă 5.000 g
Protecţie coadă ja
Lungime, Coadă 800 mm
Material, Coadă fibră de sticlă; plastic
Tip produs baroase
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 8866610
EAN / GTIN 4010883886666
Număr producător 8866610
L-Număr L60160 3471
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cap de ciocan forjat DIN 6475
Mâner din fibră de sticlă aproape incasabilă cu mâner de plastic ușor de manevrat și blocare a capului

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 800 mm
  • greutatea capului [g]: 5000 g
  • Material mâner: Fibră de sticlă
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu