Foarfeci pentru plăci cu două mâini

Cod articol: 884A.65
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 884A.65
EAN / GTIN 3148512103233
Număr producător 884A.65
L-Număr L60130 2246

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Raport de transmisie foarte mare
  • Oprire din oțel forjat pentru capătul tăierii
  • Capacitate de tăiere pentru tablă neagră 120 kg/mm²: 2,5 mm
  • Margine de tăiere galvanizată, tije din tub cu mânere din neopren

Caracteristică:

  • A [mm]: 48
  • L [mm]: 660
  • L1 [mm]: 200 --> 790
  • [kg]: 2.400