Separator individual, Tip: 0

Cod articol: 884600 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 17
Plajă de prindere (dimensiune A) 8 mm - 60 mm
Distanţa dintre bolţurile laterale (dimensiune B) 60 mm
Racord filetat pentru extractor M10
Tip produs Dispozitiv de separare

Identificare și clasificare

Cod articol 884600 0
EAN / GTIN 4021176008108
Număr producător 17-0
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Execuţie:

Separator şi extractor din oţel pentru scule de înaltă calitate.
Separator: Printr-un şurub de presiune cu strângere rapidă, fălcile de separare semirotunde sunt strânse în mod uniform. Fălcile în formă de pană se strâng între rulment şi locaş.
Extractor: Împreună cu separatorul pentru extragerea rulmentului desprins din locaş (în acest scop, bolţurile de tracţiune se înşurubează în găurile filetate ale fălcilor de separare).
Fălcile de separare semirotunde sunt tensionate uniform cu şurubul de presiune cu prindere rapidă.

Aplicaţie:

Pentru separarea rulmenţilor cu bile, roţilor dinţate, inelelor interioare etc., atunci când spaţiul intermediar este prea mic pentru cârlige de extragere normale.