Extensie ∙ flexibilă

Cod articol: 8830
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Suport pentru biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 8830
EAN / GTIN 4000896042487
Număr producător 8830
L-Număr L60140 138
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

BIEGSAME VERLAENGERUNG 10 (3/8″) 8830, Versandgewicht: 0,12 kg, GTIN/EAN: 4000896042487
  • Tije flexibile ce permit ocolirea muchiilor deranjante, precum și lucrul sigur și rapid, chiar și în condiții de spațiu redus
  • Cu bilă de siguranță
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Pătrat masiv 10 mm (3/8 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 210 mm
  • Greutate netă (kg): 0.12 kg
  • Pentru acționare manuală