• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung ∙ biegsam ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 210 mm

Artikel-Nr.: 8830
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Bithalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8830
EAN / GTIN 4000896042487
Herstellernummer 8830
L-Nummer L60140 138
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

BIEGSAME VERLAENGERUNG 10 (3/8″) 8830, Versandgewicht: 0,12 kg, GTIN/EAN: 4000896042487
  • Flexible Wellen ermöglichen das Umgehen von Störkanten sowie sicheres und schnelles Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen
  • Mit Kugelsicherung
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 210 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
  • Für Handbetätigung