Soclu cu bit

Cod articol: 8802KV-T25
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8802KV-T25
EAN / GTIN 4000896231751
Număr producător 8802KV-T25

Descriere

Descriere:

  • Varianta scurtă
  • Suprafaţă: izolat pentru protecţie
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ T25
  • Dimensiuni / lungime: 59.5 mm
  • Lungime l1: 12.5 mm
  • Izolație de protecție până la 1000 V
  • Pentru acționare manuală