Cadru de presare universal pentru bucșe silențioase Ø 80 mm cu forță de presare maximă de 20 t

Cod articol: 880-802
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 880-802
EAN / GTIN 4021176433702
Număr producător 880-802
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Cadrele de presare universale pentru silentblocuri sunt utilizate pentru schimbarea rulmenților de pe punțile față și spate fără a demonta puntea în industria auto, de exemplu pentru silentblocuri, hidromonturi, rulmenți din plastic, articulații de suspensie sau cauciuc pentru amortizoare. Cadrele de presare din seria 880 sunt disponibile în diferite versiuni pentru diferite cerințe de încărcare și pot fi utilizate universal.
  • Există numeroase piese individuale și accesorii ușor interschimbabile și combinabile pentru seria 800
  • Designul mic și puternic face ca cadrele de presare să fie versatile în aplicațiile lor

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 175 mm
  • Lățime totală [inch]: 6 7/8
  • Adâncime totală [mm]: 106 mm
  • Adâncime totală [inch]: 4 3/16
  • Înălțimea totală [mm]: 500 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 19 11/16
  • Sectorul: Automobile, vehicule comerciale, industrie, căi ferate
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 19 mm
  • max. Cuplu [Nm]: 100 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 73,76
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Adâncimea de inserție [inch]: 7 7/8
  • Lungimea totală a axului (hidraulic) [inch]: 10 1/4
  • Lungimea totală a fusului (hidraulic) [mm]: 260 mm
  • Pentru bucșe cu diametrul [mm]: 80 mm
  • Distanța dintre șuruburile laterale [inch]: 4 1/2
  • Distanța dintre șuruburile laterale [mm]: 115 mm
  • max. Forța de presare [kN]: 200
  • max. Forța de presare [t]: 20
  • max. Forța de apăsare [US t. sh.]: 22,05 tn sh