• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Universeel persframe voor stille bussen Ø 80 mm met 20 ton max. perskracht

Artikelnummer: 880-802
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 880-802
EAN/GTIN 4021176433702
Nummer fabrikant 880-802
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De universele persframes voor Silentlagers worden gebruikt voor de lagerwissel aan voor- en achteras zonder dat de as uitgebouwd hoeft te worden in de automobielbranche, bijvoorbeeld bij Silentlagers, Hydrolagers, Kunststoflagers, draagarmen of schokdemperrubber. De persframes van de serie 880 zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen voor variërende belastingsvereisten en universeel inzetbaar.
  • Voor de serie 800 zijn er talrijke, eenvoudig te vervangen en veelzijdig te combineren onderdelen en aanvullingen
  • De kleine und kräftige Bauart macht die Pressrahmen vielseitig in ihrer Anwendung

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 175 mm
  • Totale breedte [inch]: 6 7/8
  • Totale diepte [mm]: 106 mm
  • Totale diepte [inch]: 4 3/16
  • Totale hoogte [mm]: 500 mm
  • Totale hoogte [inch]: 19 11/16
  • Breedte over vlakken [mm]: 19 mm
  • Max. koppel [Nm]: 100 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 73.76
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Insteekdiepte [inch]: 7 7/8
  • Totale lengte van spindel (hydraulisch) [inch]: 10 1/4
  • Totale lengte spindel (hydraulisch) [mm]: 260 mm
  • Voor bussen met diameter [mm]: 80 mm
  • Afstand tussen zijbouten [inch]: 4 1/2
  • Afstand tussen de zijbouten [mm]: 115 mm
  • Max. Drukkracht [kN]: 200
  • Max. Drukkracht [t]: 20
  • Max. Druk op kracht [US t. sh.]: 22.05 tn sh
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan