cizme de siguranță ( Form C) LUIS S3, măr. 39

Cod articol.: 8771-39
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie LUIS
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea negru
Mărime EU 39
Sex Unisex
Standard EN ISO 20349
Materialul din partea superioară Piele de vită
Material talpă Cauciuc; Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Mâner scară nu
Clasa de protecţie S3
Închidere prindere cu scai; Șireturi elastice
Proprietăți pantof căptuşit; Talpă rezistentă la căldură; Talpă fără metal
Material căptuşeală interioară Piele
Tip de coadă Ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 8771-39
EAN / GTIN 4030839248935
Număr producător 8771-39
L-Număr L00790 1203
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Description:

  • Cowhide leather - fire-resistant
  • Leather lining
  • Full, padded bellows tongue
  • Full-length inlay sole
  • Non-metallic, penetration-resistant midsole
  • RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP
  • PU toe protection
  • Steel toe cap
  • EN ISO 20349-1 S3 HI/HRO/Fe/Al/SRC, form C
  • Fastening: combination of an elastic lace and a hook-and-pile fastener
  • Spark guard cuff
  • Heat-resistant seams

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript