Cap tăietor complet cu șuruburi și circlips pentru nr. 433020

Cod articol.: 87433125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 87433125
EAN / GTIN 4005887007902
Număr producător 87433125
L-Număr L60010 4224
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru tăietori de șuruburi CombiCUT®

Caracteristică:

  • Performanță de tăiere 48 HRc: 4 mm²
  • Performanță de tăiere 40 HRc: 5 mm²
  • Performanță de tăiere 19 HRc: 7 mm²
  • Lungime mm (L): 110 mm
  • potrivit pentru nr.: 433020
  • Greutate: 400g