Řezná hlava se šrouby a pojistnými kroužky pro č. 433020

Artiklové číslo: 87433125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 87433125
EAN / GTIN 4005887007902
Číslo výrobce 87433125
L-číslo L60010 4224
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro nůžky na šrouby CombiCUT®

Charakteristika:

  • Řezný výkon 48 HRc: 4 mm²
  • Řezný výkon 40 HRc: 5 mm²
  • Řezný výkon 19 HRc: 7 mm²
  • Délka mm (L): 110 mm
  • vhodné pro č.: 433020
  • Hmotnost: 400g