uvex Silver-Air Class.2310 FFP3 3er RETAIL

Cod articol.: 8742310
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie silv-Air c
Denumirea producătorului uvex silv-Air class.2310 FFP3
Culoarea alb

Identificare și clasificare

Cod articol 8742310
EAN / GTIN 4031101951041
Număr producător 8742310
L-Număr L01660 1087
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Familia uvex Silv Air c este formată din măști respiratorii clasice pliabile și în formă de coș, care se potrivesc pe o mare varietate de forme ale feței. Banda de susținere confortabilă din material textil și buza de etanșare integrată asigură un confort deosebit de ridicat la purtare - chiar și după o perioadă mai lungă de utilizare.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Mască de protecție cu filtru de particule și supapă de expirație
  • Culoarea: alb

Caracteristici de confort

  • Sistem de fixare cu patru puncte prin bandă elastică și clemă nazală reglabilă pentru o fixare confortabilă și sigură a măștii
  • o garnitură de etanșare foarte moale, pe toată circumferința, pentru un confort optim și o etanșare fiabilă
  • Supapă de expirație pentru reducerea rezistenței la expirație și a căldurii și umidității sub mască
  • ergonomic special pentru fețele mai mari

Caracteristici de protecție

  • Mască de protecție respiratorie certificată FFP3 conform standardului EN 149
  • Marcajul D (testul privind praful de dolomită promovat): o capacitate optimă de respirație chiar și în condiții de praf intens
  • de unică folosință