Știfturi cu fir, lungime 150 mm

Cod articol.: 87246005
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr 300 buc.
Lungime 330 mm
Caracteristici impermeabil la apă; rezistent la căldură
Greutate 95 g
Cuprins Set
Tip produs Marker permanent

Identificare și clasificare

Cod articol 87246005
EAN / GTIN 4005887013194
Număr producător 87246005
L-Număr L60010 8106
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Potrivit pentru tensionarea cablurilor pentru a obține tăieturi drepte în lucrările de gresie și pavaj
  • vârf forjat, călit
  • galvanizat
  • Depozitare într-o găleată

Caracteristică:

  • Lungime mm (L): 150 mm
  • Număr de unelte: 300tlg.
  • Greutate kg: 29kg