• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Schnurstifte L.150mm

Artikel-Nr.: 87246005

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Anzahl 300 St.
Länge 330 mm
Eigenschaften hitzebeständig; wasserfest
Gewicht 95 g
Inhalt Set
Produktart Permanentmarker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 87246005
EAN / GTIN 4005887013194
Herstellernummer 87246005
L-Nummer L60010 8106
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • geeignet zum Spannen von Schnüren zur Erzielung gerader Schnitte bei Fliesen und Pflasterarbeiten
  • geschmiedet, Spitze gehärtet
  • verzinkt
  • Aufbewahrung in einem Eimer

Merkmal:

  • Länge mm (L): 150mm
  • Anzahl Werkzeuge: 300tlg.
  • Gewicht kg: 29kg