Lanț de înlocuire diametru min. al tubului 1/8″-2″

Cod articol: 87130110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Lanţ

Identificare și clasificare

Cod articol 87130110
EAN / GTIN 4005887274908
Număr producător 87130110
L-Număr L60010 7989
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru clești pentru tuburi cu lanț nr. 130
  • Lanț din oțel rezistent

Caracteristică:

  • Diametrul max. al țevii (inch): 2 ″
  • Diametrul tubului min. (mm): 3 mm
  • Diametrul maxim al țevii (mm): 50 mm
  • Diametrul țevii min. (inch): 1/8 ″
  • Lungime mm (L): 260 mm
  • Greutate: 530g