Chaîne de rechange min.tube-D.1/8″-2

Réf.: 87130110
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
Type de produit Chaîne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87130110
EAN / GTIN 4005887274908
Réf. fabricant 87130110
Article hors catalogue L60010 7989

Description

Description:

  • Chaînes en acier extra-robustes

Caractéristique(s):

  • Diamètre max. du tube (pouces): 2 ″
  • Diamètre du tube min (mm): 3 mm
  • Diamètre max. du tube (mm): 50 mm
  • Diamètre du tube min. (pouces): 1/8 ″
  • Longueur mm (L): 260 mm
  • Poids: 530 g