Mandrină cu prindere rapidă Spiro-SK SK, Mărime 10, Înregistrarea B 16, Concentricitate 0,07 mm

Cod articol.: 871070
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 871070
EAN / GTIN 4019208198637
Număr producător 871070
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • Mandrină cu fălci plate cu strângere automată, cu manșon metalic și sistem de siguranță a forței de strângere.
  • Model industrial cu precizie maximă.

Caracteristici tehnice:

  • Dispozitivul de blocare cu clichet împiedică deschiderea accidentală în sens invers până la o sarcină de 15 Nm
  • Toate piesele funcționale sunt călite și rectificate

Domenii de aplicare:

  • Este deosebit de potrivit pentru utilizarea pe mașini-unelte, mașini de găurit cu coloană și mașini de găurit cu cerințe ridicate de precizie.

Avantaje:

  • Precizie maximă de concentricitate de până la 0,07 mm pe întreaga zonă de prindere
  • Creșterea forței de strângere proporțional cu forța de așchiere prin strângerea automată și fără deschidere la rotația în sens invers
  • Suport conic pentru o forță de antrenare și o precizie maxime

Mai multe informații:

  • Mandrină cu prindere rapidă Spiro-SK (versiune de precizie), dimensiune SK 10, diametru de prindere B 16, interval de prindere 0-10, concentricitate 0,07 mm

Caracteristică:

  • Suport: B 16
  • Diametru exterior: 43 mm
  • Greutate: 670g
  • Dimensiuni: 10
  • Lungime deschis: 81,5 mm
  • Lungime închis: 89,1 mm
  • max: 10
  • min: 0
  • Abaterea de concentricitate max.: 0,07 mm