branț uvex - 86938 lățime neagră 11 dimensiune 47

Cod articol.: 8693847
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie uvex 3
Denumirea producătorului 86938; Klimakomfortfußbett 86938
Culoarea negru
Pentru mărimea pantofului de 47
Pentru mărimea pantofului de până la 47
Lăţime 11
Tip produs Talpă

Identificare și clasificare

Cod articol 8693847
EAN / GTIN 4066853011118
Număr producător 8693847
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Suport pentru picioare 86938 uvex 3 Lățime 11, , amortizare pe toată suprafața piciorului, foarte respirabil și absorbant de umiditate, materiale, zone de amortizare care susțin mișcarea naturală, structură de suprafață prietenoasă cu pielea, plăcută, finisaj antistatic, susține arcul piciorului, lavabil, spălare manuală 30°C, , Nr. Art. 86938, dimensiunea 36 - 52, pentru uvex 3, uvex 3 MACSOLE, Lățime 11

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • amortizare îmbunătățită pe toată suprafața piciorului
  • materiale extrem de respirabile, care absorb umezeala și se usucă rapid
  • Zone de amortizare care susțin mișcarea naturală
  • textură plăcută, delicată cu pielea
  • echipament antistatic
  • susține arcul plantar
  • se poate spăla, spălare manuală la 30 °C

Din aceeași serie "uvex 3" Vedeţi-le pe toate