Bocanci de protecție CALVIN S3 HI, mărime 49

Cod articol.: 8681-49
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie CALVIN
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea negru
Mărime EU 49
Sex Unisex
Standard EN ISO 20349
Materialul din partea superioară Piele de vită
Material talpă Cauciuc; Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S3
Închidere Închidere rotativă
Proprietăți pantof căptuşit; Talpă rezistentă la căldură
Material căptuşeală interioară Piele
Tip de coadă Ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 8681-49
EAN / GTIN 4030839237915
Număr producător 8681-49
L-Număr L00790 2321
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă - rezistentă la foc
  • Căptușeală din piele
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea
  • Talpă antistatică din fleece moale
  • Talpă intermediară din oțel
  • Talpă de cauciuc/PU SAFETY-GRIP
  • Protecție a degetelor de la picioare din PU
  • Capace de oțel
  • EN ISO 20349-1 S3 HI/HRO/Fe/Al/SRC, forma C
  • Fermo-rapid, reglaj individual al curelei
  • Manșetă de protecție împotriva scânteilor
  • Cusături realizate din fir Nomex® rezistent la căldură