Mâner de rezervă ROTBAND-PLUS de nuc 300 mm

Cod articol: 8677560
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Coadă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8677560
EAN / GTIN 4010883867757
Număr producător 8677560
L-Număr L60160 3716

Descriere

Descriere:

Mâner de nuc curbat DIN 5135
Cu manșon de mâner din oțel călit, placă de siguranță, pană inelară și șurub de lemn
Pentru toate ciocanele conform DIN 6475
Cu acest mâner din lemn, orice cap de ciocan DIN poate fi transformat într-un ciocan ROTBAND-PLUS.

Caracteristică:

  • pentru greutatea capului [g]: 2000 g
  • Lungime totală [mm]: 300 mm
  • Material mâner: lemn de nuc
  • Utilizare/aplicație: Pentru toate ciocanele în conformitate cu DIN 6475
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu