Extensie

Cod articol: 867-4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Prelungitor

Identificare și clasificare

Cod articol 867-4
EAN / GTIN 4000896038770
Număr producător 867-4
L-Număr L60140 1026
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Cu bilă de siguranță
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Pătrat masiv 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 101.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.04 kg
  • Pentru acționare manuală