• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Prodlužovací nástavec pro nástrčné klíče

Artiklové číslo: 867-4
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 867-4
EAN / GTIN 4000896038770
Číslo výrobce 867-4
L-číslo L60140 1026
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • S kuličkovou pojistkou
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 6,3 mm (1/4 palce)
  • Rozměry / délka: 101.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg
  • Pro ruční manipulaci