Disc de ascuțit ferăstraie 100x40x27 mm 6A9 11D39C75B52AL

Cod articol.: 862410
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 862410
EAN / GTIN 9003178624109
Număr producător 862410
L-Număr L50140 2843
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Acest disc diamantat legat cu rășină este disponibil în formă de cupă și ca disc periferic. De asemenea, puteți alege dintre versiunile cu acoperire simplă și dublă D126/D46. În cazul discurilor cu acoperire dublă, combinația dintre două dimensiuni de granulație și o concentrație ridicată duce la o calitate foarte bună a tăișului. Acest produs este disponibil pentru toate mașinile de ascuțit automate standard în diametre de 100 - 125 mm.

Caracteristică:

  • Formă: 6A9 03577G DISC CUPĂ
  • Granulația: 39
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificaţie : 3 - 10
  • Dimensiuni (D x D x H): 100 x 40 x 27 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Concentrație: 40 mm
  • Alezaj: 27 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Carbură

Avantaj:

  • Durată lungă de viață a sculei și performanțe de tăiere foarte bune
  • Rentabilitate mare
  • Cea mai bună calitate a tăișului

Aplicaţie:

  • Pentru rectificarea pe flancuri (rectificarea pe spate) a pieselor de prelucrat din carbură

Material:

  • Carbură

Adaptat pentru:

  • Discuri de ascuțit ferăstraie

Notă:

  • Pentru rectificarea pe flancuri (rectificarea pe spate) a pieselor de prelucrat din carbură