• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Diamantové kotouče s pryskyřičným pojivem pro broušení ploch (zadní broušení) 100 x 40 x 27 mm 3 - 10

Artiklové číslo: 862410

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 862410
EAN / GTIN 9003178624109
Číslo výrobce 862410
L-číslo L50140 2843
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento diamantový kotouč vázaný syntetickou pryskyřicí je k dispozici ve tvaru kalíšku a jako obvodový kotouč. Vybírat můžete také z provedení s jednoduchým a dvojitým povlakem D126/D46. U kotoučů s dvojitým povlakem se kombinací dvou velikostí zrnitosti a vysoké koncentrace dosahuje velmi dobré kvality řezné hrany. Tento výrobek je k dispozici pro všechny standardní brusné automaty o průměru 100-125 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: 6A9 03577G BRUSNÝ KELÍMEK
  • Velikost jádra: 39
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikace : 3 - 10
  • Rozměry (D x H x V): 100 x 40 x 27 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 40 mm
  • Otvor: 27 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Dlouhá životnost a velmi dobrý řezný výkon
  • Vysoká hospodárnost
  • Nejlepší kvalita ostří

Použití:

  • Pro broušení boků (zpětné broušení) tvrdokovových obrobků.

Materiál:

  • tvrdokov

Vhodné pro:

  • Brusné kotouče na pily

Poznámka:

  • Pro broušení boků (zpětné broušení) tvrdokovových obrobků.