Pantofi uvex 1 S1 lățime neagră / galbenă 10 dimensiune 35

Cod articol.: 8543735
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Cod articol 8543735
EAN / GTIN 4031101541099
Număr producător 8543735
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Pantofii de siguranță uvex 1 din clasele de protecție S1 și S2 oferă protecție optimă și suport pentru mișcările individuale ale corpului uman. Pe baza celor mai recente rezultate ale cercetărilor fiziologice și a tehnologiilor inovatoare, presiunea exercitată asupra sistemului musculo-scheletic în timpul muncii este redusă, iar bunăstarea purtătorului de pantofi de protecție este optimizată. Construcția ergonomică a pantofilor de siguranță uvex 1 oferă echilibrul perfect între protecție și confort. Designul este caracterizat de linii clare și minimalism.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Pantofi de siguranță S1 cu găuri, deosebit de ușori și versatili
  • potrivit pentru persoanele alergice la crom, deoarece este fabricat din materiale sintetice
  • Toate materialele din care sunt confecționate tălpile nu conțin siliconi, plastifianți și alte substanțe care împiedică umezirea lacului
  • șiret elastic, reglabil individual, cu sistem de blocare rapidă
  • potrivit pentru orteze ortopedice și tălpi interioare uvex medicare
  • Culoarea: negru, verde lime
  • disponibil în magazinele: 10, 11, 12, 14
  • disponibil în următoarele mărimi: 35 până la 52

Caracteristici de confort

  • un confort excepțional la purtare, la care contribuie atât o formă de pantof nou dezvoltată, cât și materialele perforate, respirabile și adaptate condițiilor climatice
  • pentru a evita apariția punctelor de presiune, construcție a tălpii aproape fără cusături, din material microvelur de înaltă tehnologie
  • talpă interioară antistatică, confortabilă și detașabilă, cu sistem de evacuare a umezelii și amortizare suplimentară la nivelul călcâiului și al antepiciorului
  • limbă și guler căptușite moale
  • Mărimile de la 35 la 40 sunt fabricate pe o formă de pantof pentru femei

Caracteristici de protecție

  • Clasa de protecție S1 conform EN ISO 20345:2022 + A1:2024 cu marcaj suplimentar pentru rezistență foarte bună la alunecare (SR)
  • respectă cerințele ESD, cu o rezistență de dispersie mai mică de 100 megaohmi
  • Vârf de protecție a degetelor uvex xenova® 100 % fără metale – compact, cu formă anatomică, cu o bună stabilitate laterală și neconductori termic
  • ergonomică, din poliuretan cu două densități, cu proprietăți antiderapante foarte bune

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 1
  • Tip produs: pantof
  • Culoare (filtru): negru / galben
  • Clasă de protecție: S1
  • Gen: femei/bărbați
  • Dimensiuni: 35
  • Element de închidere: Șireturi elastice cu închidere rapidă
  • Cap de picior: vârf din plastic uvex xenova®
  • Locașul piciorului: uvex 1/uvex 2 climate comfort footbed
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 1
  • Lățime: 10