uvex 1 Zapatos S1 negro/amarillo Ancho 10 Talla 35

Número de artículo: 8543735
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo 8543735
EAN / GTIN 4031101541099
Número del fabricante 8543735
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • El calzado de seguridad uvex 1 en las clases de protección S1 y S2 proporciona una protección y un apoyo óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano. Basándose en los últimos resultados de la investigación fisiológica y en tecnologías innovadoras, se reduce la tensión del sistema musculoesquelético en el trabajo y se optimiza el bienestar del usuario del calzado de seguridad. El diseño ergonómico del calzado de seguridad uvex 1 ofrece el equilibrio perfecto entre protección y confort. El diseño impresiona con líneas claras y minimalismo.

Característica:

Características generales

  • Zapatos bajos de seguridad S1, especialmente ligeros y versátiles, con perforaciones
  • Apto para personas alérgicas al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
  • Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura
  • Cordón elástico elástico ajustable individualmente con cierre rápido
  • Apto para ortesis y plantillas ortopédicas uvex medicare
  • Color: negro, lima
  • disponible en las tiendas: 10, 11, 12, 14
  • disponible en las tallas: 35 hasta 52

Características de confort

  • una comodidad de uso excepcional, a la que contribuye tanto una horma de nuevo diseño como los materiales perforados, transpirables y adaptados a las condiciones climáticas
  • Para evitar las marcas de presión, diseño de la caña prácticamente sin costuras, fabricado con un tejido de microvelour de alta tecnología
  • Plantilla antistática intercambiable y cómoda, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • lengüeta y cuello con acolchado suave
  • Las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con horma de mujer

Características de seguridad

  • Clase de protección S1 según la norma EN ISO 20345:2022 + A1:2024 con marca adicional que indica una resistencia antideslizante muy buena (SR)
  • Cumple con los requisitos ESD, con una resistencia de derivación inferior a 100 megaohmios
  • Puntera de seguridad uvex xenova® 100 % libre de metal: compacta, con forma anatómica, buena estabilidad lateral y no conductora del calor
  • Suela de diseño ergonómico fabricada en poliuretano de doble densidad con excelentes propiedades antideslizantes

Características técnicas

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 1
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): negro / amarillo
  • Clase de protección: S1
  • Género: Mujer/Hombre
  • Tamaño: 35
  • Cierre: Cordones elásticos con cierre rápido
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • plantilla: uvex 1/uvex 2 plantilla climate comfort
  • antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1
  • Anchura: 10

Descargas y documentos

Productos adecuados