Suport de scule

Cod articol: 849AG-10
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
Tip produs Şurubelniţă universală

Identificare și clasificare

Cod articol 849AG-10
EAN / GTIN 4000896035991
Număr producător 849AG-10
L-Număr L60140 2509
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Suport
  • ⌀ exterior 32 mm
    ⌀ interior 25 mm
  • Pătrat interior Antrenare 10 = 38″, pentru filiere 849AG-M8 până la M12 (25 mm ⌀)
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 68 mm
  • Greutate netă (kg): 0.14 kg