Houder

Artikelnummer: 849AG-10
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
Producttype Draadsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 849AG-10
EAN/GTIN 4000896035991
Nummer fabrikant 849AG-10
L-nummer L60140 2509

Omschrijving

Omschrijving:

  • Houder
  • Buiten-⌀ 32 mm
    Binnen-⌀ 25 mm
  • Binnenvierkant Aandrijving 10 = 38″, voor snij-ijzers 849AG-M8 tot M12 (25 mm Ø)
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 68 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.14 kg