uvex 1 pantofi Business jumătate S2 84 lățime gri 10 dimensiune 44

Cod articol.: 8469744
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Cod articol 8469744
EAN / GTIN 4031101791357
Număr producător 8469744
L-Număr L01670 223
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Fie la birou sau în atelier - pantofii casual uvex 1 business safety low pot fi combinați elegant cu pantaloni chinos, costume și pantaloni de lucru. La exterior, pantofii cu șireturi uvex 1 business din micro suede gri au un aspect clasic. Șireturile gri deschis, cusăturile decorative sofisticate în albastru deschis și cusătura marcantă a tălpii conferă pantofilor cu șireturi și detalii moderne.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Pantofi de siguranță moderni, deosebit de ușori și flexibili
  • Potrivit pentru persoanele alergice la crom, deoarece este fabricat din materiale sintetice
  • Materiale pentru tălpi fără siliconi, plastifianți și alte substanțe care împiedică umectarea vopselei

Caracteristici de confort

  • materiale adaptate condițiilor climatice, care permit transpirația
  • confortabil și moale, fără puncte de presiune
  • talpă interioară antistatică, confortabilă și detașabilă, cu sistem de evacuare a umezelii și amortizare suplimentară la nivelul călcâiului și al antepiciorului

Caracteristici de protecție

  • Clasa de protecție S2 conform EN ISO 20345:2022 cu marcaj suplimentar pentru rezistență foarte bună la alunecare (SR)
  • Pantofi de siguranță care respectă cerințele ESD, cu o rezistență de dispersie mai mică de 100 megaohmi
  • capă de protecție din oțel robustă și deosebit de lată, pentru un confort optim la purtare
  • talpă exterioară din poliuretan, cu design ergonomic și proprietăți antiderapante foarte bune

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 1 business
  • Tip produs: pantof
  • Culoare (filtru): gri
  • Clasă de protecție: S2
  • Gen: Domnilor
  • Dimensiuni: 44
  • Element de închidere: șireturi
  • Marca: Uvex
  • Cap de picior: Capac de oțel
  • Locașul piciorului: tălpicul uvex 1 business climate comfort
  • Materialul din partea superioară: Micro piele de căprioară
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 1 business
  • Lățime: 10