uvex 1 obchodní polovina boty S2 84 šedá šířka 10 velikost 44

Artiklové číslo: 8469744
Cena za 1 pár
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
Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Katalogové číslo 8469744
EAN / GTIN 4031101791357
Číslo výrobce 8469744
L-číslo L01670 223
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Ať už v kanceláři nebo na prodejně - ležérní business bezpečnostní nízkou obuv uvex 1 lze stylově kombinovat s chinos kalhotami, obleky a pracovními kalhotami. Zvenku mají šněrovací pracovní boty uvex 1 z šedého mikrosemiše klasický vzhled. Světle šedé tkaničky, důmyslné ozdobné prošívání ve světle modré barvě a výrazný šev podrážky dodávají šněrovacím botám také moderní detaily.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • moderní, mimořádně lehká a pružná bezpečnostní polobotka
  • Vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože je vyrobeno ze syntetických materiálů
  • Materiály podrážek bez obsahu silikonů, změkčovadel a dalších látek narušujících smáčivost laku

Vlastnosti zajišťující komfort

  • materiály přizpůsobené klimatickým podmínkám a prodyšné
  • příjemně měkký pocit při nošení bez otlaků
  • vyměnitelná antistatická komfortní stélka s odvodem vlhkosti a dodatečným odpružením v oblasti paty a přední části chodidla

Bezpečnostní prvky

  • Třída ochrany S2 podle normy EN ISO 20345:2022 s dodatečným označením pro velmi dobrou protiskluznost (SR)
  • Bezpečnostní polobotky splňují požadavky ESD s odvodovým odporem menším než 100 megaohmů
  • robustní, obzvláště široká ocelová špička pro maximální pohodlí při nošení
  • ergonomicky tvarovaná podešev z polyurethanu s velmi dobrou protiskluzovou úpravou

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 1 business
  • Typ výrobku: polobotky
  • Barva (filtr): Šedá
  • Třída ochrany: S2
  • Pohlaví: Pánské
  • Velikost: 44
  • Uzávěr: Tkaničky
  • Značka: uvex
  • Krytka prstů: Ocelová špička
  • stélka: Komfortní stélka uvex 1 business climate
  • Materiál svršku: semišový mikroměkký materiál
  • odolnost proti uklouznutí: SRC
  • Podrážka: uvex 1 business
  • Šířka: 10

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty