{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Abbrechklingen-Set 10-teilig, 9 mm, 30°-Spitze 'experience' | |
| Culoarea | argintiu | |
| Număr de unelte | 10 | |
| Material | oţel pentru scule | |
| Recomandat pentru | oțel | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Formă lamă | Dreaptă | |
| Lățime lamă | 9 mm | |
| Lungimea lamei | 73 mm | |
| Unghi de tăiere | 30 grad | |
| Utilizarea poate fi modificată | da | |
| Număr de tăişuri | 7 | |
| Cuprins | set / sortiment | |
| Tip produs | Lamă | |
| Coadă/mâner | Fără mâner / coadă |
| Cod articol | 844916 10 | |
| EAN / GTIN | 2050001962393 | |
| Număr producător | S26487 | |
| Producător/responsabil | LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 Solingen, Deutschland, www.lutz-blades.com |