Lamă trapezoidală, perforată

Cod articol.: 844.TTL10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cuţit de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 844.TTL10
EAN / GTIN 3148517705661
Număr producător 844.TTL10
L-Număr L60130 5934
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Lamă trapezoidală foarte rezistentă
  • Special concepută pentru o calitate perfectă a tăierii în aplicații intensive
  • Ideală pentru tăierea cartonului gros, furtunurilor de răcire, plasticului, spumei de izolație, tuburilor termocontractabile, benzii de nailon, țevilor de plastic, garniturilor
  • Se livrează într-un dozator cu 10 lame.

Caracteristică:

  • E [mm]: 0,65
  • H [mm]: 19
  • L [mm]: 60
  • [g]: 50