Extractor de șuruburi cu știfturi

Cod articol.: 844-8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametru exterior d2 23 mm
Lungime L 65 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 844-8
EAN / GTIN 4000896035847
Număr producător 844-8
L-Număr L60140 2129
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru montarea și demontarea protectoarelor pentru filetul prezoanelor și știfturilor cu filet pe dreapta sau pe stânga
  • Pătrat interior Antrenare 12,5 = 12″ sau
    Lățime cheie 21 mm hexagon exterior
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 65 mm
  • Diametru: 23 mm
  • Greutate netă (kg): 0.14 kg