Cuţit de siguranţă SECUPRO MERAK cu 1 lamă

Cod articol: 842062
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3.560 livrabil imediat
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
Serie SECUPRO
Lungime 128 mm
Tip produs Cuţit de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 842062
EAN / GTIN 4002632920578
Număr producător 124001.02
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Execuţie:

Cuţit de siguranţă uşor, cu adâncime de tăiere de 9 mm şi retragere complet automată a lamei. Mâner ergonomic pentru cleşte, uşor (59 g), din material plastic ranforsat cu fibră de sticlă, cu o pârghie cu mişcare lină pentru declanşarea lamei. Schimb sigur şi confortabil al lamei, care se poate folosi în 4 moduri.

Aplicaţie:

Pentru cartoane cu până la 2 straturi, benzi din material plastic, bandă adezivă, rulouri şi multe altele.

Piese de schimb:

Pentru lamă de schimb, consultaţi Cod 842065 Ref. 10.