Șuruburi pentru sloturi T.

Cod articol.: 84079
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Dimensiunea nominală caneluri 20 mm
Lungimea nominală a șurubului 250 mm
Dimensiunea filetului M20
Suprafaţă Călit
Tip produs Şurub pentru canale
Material oțel
Clasă de rezistenţă 8.8
Greutate 670 g

Identificare și clasificare

Cod articol 84079
EAN / GTIN 4020772084073
Număr producător 84079
L-Număr L30120 41
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șuruburi pentru sloturi în T, forjate, ghidaj cu slot în T degajat, filet laminat, ștampilat cu sigla AMF și clasa de rezistență. M6 la M12 temperat la clasa de rezistență 10,9, M14 la M42 temperat la clasa de rezistență 8,8.

Caracteristică:

  • D x canelură x l: M20x20x250 *
  • Clasă de rezistenţă: 8,8
  • A: 19,7
  • B: 150
  • E: 32
  • K: 12
  • VE: -
  • Greutate: 670 g