Vis pour rainures en T.

Réf.: 84079
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Dimension nominale de rainure 20 mm
Longueur nominale des vis 250 mm
Taille de filetage M20
Surface traitement
Type de produit vis pour rainures
Matériau acier
Classe de résistance 8.8
Poids 670 g

Identification et classification

Référence article 84079
EAN / GTIN 4020772084073
Réf. fabricant 84079
Article hors catalogue L30120 41
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis pour rainures en T, forgées, guide de rainure en T dégagé, filetage roulé, estampillé avec logo AMF et classe de résistance. M6 à M12 trempé à la classe de résistance 10.9, M14 à M42 trempé à la classe de résistance 8,8.

Caractéristique(s):

  • D x rainure x l: M20 x 20 x 250 *
  • Classe de résistance: 8,8
  • A: 19,7
  • B: 150
  • E: 32
  • K: 12
  • UE: -
  • Poids: 670 g