Extractor de șuruburi

Cod articol.: 840-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametrul găurii prealabile 3,25 mm
Sens de rotaţie Filet pe dreapta
Tip produs Extractor pentru şuruburi
Recomandat pentru şuruburi
Lungime 58,5 mm
Greutate 10 g

Identificare și clasificare

Cod articol 840-2
EAN / GTIN 4000896035694
Număr producător 840-2
L-Număr L60140 3029
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Șlefuit
  • Dimensiuni / lungime: 58.5 mm
  • Diametru (min-max): 3 – 3.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.01 kg
  • Pentru extragerea șuruburilor și bolţurilor rupte, cu filet pe dreapta