Lame industriale de schimb 83630 Șlefuite standard, 500 buc.

Cod articol.: 83630.35
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Lamă

Identificare și clasificare

Cod articol 83630.35
EAN / GTIN 4002632916434
Număr producător 83630.35
L-Număr L60170 758
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Descriere:

LAMA INDUSTRIALĂ NR. 83630 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel inoxidabil, inclusiv înveliș de staniu. Este foarte ascuțită și are patru muchii de tăiere utilizabile succesive pentru un timp de funcționare deosebit de lung. Lama are o lungime de 43,2 mm, o lățime de 22 mm și o grosime de 0,30 mm. ulei-ul utilizat pentru lamă este sigur pentru alimente.

LAMA INDUSTRIALĂ NR. 83630 este de 500 de bucăți sub numărul de ordine 83630,35. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY, SECUMAX SALVEX SOS.
    Tăiere:
    Măcinare standard
  • Fațete lamă:
    caracteristicile lamei de 2 ori

    :
    lamă utilizabilă cu 4 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Lamă industrială în formă de lamă rotunjită
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 3 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lamă din oțel inoxidabil: Da
  • Șlefuirea lamei: Măcinare standard
  • Fațete lamă: de 2 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 2
  • Muchii ascuțite: 4 pliere utilizabilă