Pompă hidraulică manuală cu cilindru pivotant în cutie de plastic, Tip: 1

Cod articol.: 834655 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime cutie 495 mm
Lăţimea cutiei 385 mm
Înălţimea cutiei 140 mm
Tip produs Sculă de perforat

Identificare și clasificare

Cod articol 834655 1
EAN / GTIN 4045197967244
Număr producător 834655 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pompă hidraulică manuală cu presiunea până la cca. 600 bari, cu cilindru pivotant multiplu (360° rotativ şi rabatabil), cu filet UNF 3/4−16 recomandat pentru bolţul de tracţiune Cod 834070. Foarte uşoară datorită capului şi cilindrului pivotant din aluminiu.
Performanţe de ştanţare: Pentru poanson rotund şi pentru poanson cu fisurare pentru perforarea tablei până la ⌀ 82 / grosime 3 mm / OL 37, respectiv la grosime mică a materialului şi rezistenţă corespunzător mai mare. Geantă L×l×H: 495×385×140 mm.

Aplicaţie:

Pentru acţionarea poansoanelor de tablă.

Notă:

La pompele hidraulice pentru poansoanele rotunde pentru perforarea tablei comandaţi bolţurile de tracţiune necesare Cod 834070!

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Hidraulică manuală pentru perforarea fără bavuri a tablelor, cu orificii rotunde, pătrate şi dreptunghiulare.
  • Se recomandă pentru extinderea dulapurilor şi a instalaţiilor.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • N-o supuneţi loviturilor, şocurilor şi nici sarcinilor.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu depăşiţi forţa maximă la mâner şi nici forţa de presare statică exercitată de sculă.
  • Nu montaţi la mâner extensii sau adaptoare.