Magnet finder, flexibil

Cod articol.: 827B
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungime 560 mm
Diametru magnet 20 mm
Magnetul forței de menținere 29,42 N
Greutate totală 30 g
Tip produs Dispozitive de ridicare magnetice

Identificare și clasificare

Cod articol 827B
EAN / GTIN 3148512602828
Număr producător 827B
L-Număr L60130 172
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Magnet puternic
  • 3 kg
  • Conductorul de flux magnetic integrat previne lipirea de pereți
  • Lungime 560 mm, flexibilitate reglabilă
  • Diametrul magnetului: 20 mm

Caracteristică:

  • Greutate în grame: 30