Magnetni iskalnik, prilagodljiv

Št. art.: 827B
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Dolžina 560 mm
Premer magneta 20 mm
Držalna sila magneta 29,42 N
Skupna masa 30 g
Vrsta izdelka magnetna prijemala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 827B
EAN/GTIN 3148512602828
Številka proizvajalca 827B
L-število L60130 172
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Močan magnet
  • 3 kg
  • Vgrajen vodnik magnetnega toka preprečuje lepljenje na stene
  • Dolžina 560 mm, nastavljiva prilagodljivost
  • Premer magneta: 20 mm

Lastnosti:

  • Teža v gramih: 30